Startseite

OLMI SRL - ECEH07RNF44TM100 H07RN-F 4G4 NEOPRENE TITANEX - H07RNF44TM100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024251425

Artikelnummer

ECEH07RNF44TM100

Herstellernummer

H07RNF44TM100

Hersteller

ECE

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...55 °C

H07RN-F Titanex è un cavo adatto all’alimentazione apparecchiature di officine industriali, utensili elettrici, cantieri e in generale per tutti gli usi industriali. Cavo ad elevata flessibilità. Le caratteristiche principali dei cavi H07RN-F Titanex sono: Elevata flessibilità; Non propagazione della fiamma; Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche; Ottima resistenza agli oli minerali e ai grassi industriali; Resistente all’acqua (AD7); Buona resistenza all’ozono e agli agenti chimici. Caratteristiche costruttive: • Conduttore: Rame nudo flessibile, classe 5 • Isolamento: Elastomerico reticolato speciale • Cordatura: I conduttori isolati sono cordati insieme • Guaina esterna: Elastomerico reticolato ad elevata proprietà meccanica • Colore: Nero. Riferimento normativo: • Costruzione e requisiti: IEC 60245-4 TIPO66 – CENELEC: HD 22-4; • Prova di non propagazione della fiamma: secondo normative IEC/EN 60332-1; • Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE; Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Caratteristiche funzionali: • Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV • Temperatura massima di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta) • Temperatura di esercizio: -25°C – +55°C • Temperatura massima di corto circuito: 200°C • Raggio minimo di curvatura: Posa mobile: da 6 a 8 volte il diametro esterno del cavo; Posa fissa: 3 volte il diametro esterno del cavo se il diametro è < o = a 12 mm. 4 volte il diametro esterno del cavo se il diametro è > di 12 mm. Condizioni di utilizzo: Per il cavo H07RN-F Titanex l’impiego fino a 0,6/1 kV è ammesso nei casi di installazione fissa protetta e per l’alimentazione dei motori di apparecchiature di sollevamento o apparecchiature analoghe. Cavo per utilizzo all’aria aperta. Per posa interrata è necessaria protezione meccanica. Le mescole dell’isolante e della guaina gli conferiscono al cavo H07RN-F Titanex una eccellente flessibilità e una buona robustezza, per cui è consigliato per gli equipaggiamenti di gru portuali, di apparecchiature mobili su cantieri pubblici, di utensili portatili professionali quali seghe circolari, perforatrici, installazioni frigorifere. Utilizzo fino a 1.000 V per le installazioni fisse o alimentazione motori. Presenza d’acqua: AD2, AD6. Presenza di sostanze corrosive o inquinanti: AF3. Shock: AG2.