Startseite
Nicht mehr in Produktion

OBO BETTERMANN - OBO7427090 UDHOME2 V UDHOME2 VUOTA 125X125X110 A2 - 7427090

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7427090 UDHOME2 V UDHOME2 VUOTA 125X125X110 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Breite Einbaumaß - 125 mm

  • Länge Einbaumaß - 125 mm

  • Außenlänge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196286683

Artikelnummer

OBO7427090

Herstellernummer

7427090

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Breite Einbaumaß:

125 mm

Länge Einbaumaß:

125 mm

Außenlänge:

125 mm

Anzahl der Gerätebecher:

0

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

110 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

15 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außenbreite:

125 mm

Torretta a scomparsa UDHOME2, con apertura rivestimento pavimento nel coperchio in acciaio inox, liberamente equipaggiabile