Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409378 RKFN2UZD3 9VS20 CASSETTA LIVELLABILE - 7409378

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409378 RKFN2UZD3 9VS20 CASSETTA LIVELLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Einbautiefe - 90 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Anzahl der Leitungsauslässe - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195869146

Artikelnummer

OBO7409378

Herstellernummer

7409378

Hersteller

OBO

Min. Einbautiefe:

90 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

12

Cassette livellabili e disaccoppiate di dimensione nominale 9, con tubo, per l'installazione di dispositivi elettrici in pavimenti adatti ad un lavaggio secco/bagnato, per il montaggio in scatole massetto tipo UZD250-3 o UZD350-3, rispettivamente in combinazione con un coperchio di montaggio DUG../9 o in UGD250-3/9 o UGD350-3/9. Il montaggio viene eseguito nei profili del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento tramite angolari di livellamento (da ordinare separatamente).