OBO BETTERMANN - OBO7409230 RKSN2 UZD3 4VS25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Einbautiefe - 110 mm
Bodenpflege - trocken
Ausführung - quadratisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195867272
Artikelnummer
OBO7409230
Herstellernummer
7409230
Hersteller
OBO
Min. Einbautiefe:
110 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


