OBO BETTERMANN - OBO7409228 RKSN2 UZD3 4VS20 CASSETTA LIVELLABILE - 7409228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kassettenhöhe - 90 mm
Min. Einbautiefe - 90 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 20 mm
Bodenpflege - trocken
Ausführung - quadratisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195867265
Artikelnummer
OBO7409228
Herstellernummer
7409228
Hersteller
OBO
Kassettenhöhe:
90 mm
Min. Einbautiefe:
90 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


