Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409068 RKN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409068

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409068 RKN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Anzahl der Leitungsauslässe - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195868125

Artikelnummer

OBO7409068

Herstellernummer

7409068

Hersteller

OBO

Min. Einbautiefe:

105 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Cassetta livellabile "cieca"disaccoppiata come pozzetto d'ispezione di dimensione nominale 9, per lavaggio secco/bagnato. Montaggio in scatola massetto UZD250-3 o UZD350-3, rispettivamente in combinazione con un coperchio di montaggio DUG../9 o in UGD250-3/9 o UGD350-3/9. Il montaggio avviene per mezzo dell'angolare di livellamento (da ordinare separatamente) nel profilo del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento. Adatto solo per pavimenti lisci.