OBO BETTERMANN - OBO7405145 GES42U10T 7011 MODULO APPARECCHI - 7405145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
RAL-Nummer - 7011
Farbe - grau
Breite Einbaumaß - 201 mm
Länge Einbaumaß - 201 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195890645
Artikelnummer
OBO7405145
Herstellernummer
7405145
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
quadratisch
RAL-Nummer:
7011
Farbe:
grau
Breite Einbaumaß:
201 mm
Länge Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
73 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja


