OBO BETTERMANN - OBO7401410 DUG 350-3 9SL COPERCHIO CARICHI PESANTI - 7401410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Breite - 383 mm
Länge - 383 mm
Materialstärke - 4 mm
Bodenpflege - trocken
Packung
2 ST
EAN
4012196539031
Artikelnummer
OBO7401410
Herstellernummer
7401410
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Materialstärke:
4 mm
Bodenpflege:
trocken
Montageöffnung:
quadratisch
Werkstoff:
Stahl
Coperchio carichi pesanti 350-3 per cassetta quadrata dim. 9 382x382x59, St, FS


