OBO BETTERMANN - OBO7400988 VL 190-2 PIASTRA COLLEGAMENTO - 7400988
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalbreite - 75 mm
Ausführung - Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012197349837
Artikelnummer
OBO7400988
Herstellernummer
7400988
Hersteller
OBO
Kanalbreite:
75 mm
Ausführung:
Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
ja
Morsetto per canali per il montaggio conduttivo dei canali di installazione sotto pavimento sotto battuto.


