Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7400665 KV3 35048-2 CURVA VERTICALE - 7400665

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7400665 KV3 35048-2 CURVA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Anzahl der Züge - 3

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197349776

Artikelnummer

OBO7400665

Herstellernummer

7400665

Hersteller

OBO

Breite:

350 mm

Höhe:

48 mm

Anzahl der Züge:

3

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Richtungsänderung:

vertikal

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

ja

Per una deviazione di direzione verticale di canali di installazione sotto pavimento sotto battuto (collegamenti a parete, immissioni).