OBO BETTERMANN - OBO7368326 UDHOME2 GVV TORRETTA SCOMPARSA - 7368326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Gerätebecher - 2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außenbreite:
140 mm
Außenlänge:
140 mm
Breite Einbaumaß:
140 mm
Min. Einbautiefe:
100 mm


