Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138830 DFTM 100 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 7138830

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138830 DFTM 100 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930952

Artikelnummer

OBO7138830

Herstellernummer

7138830

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T piana con bussole B=100mm, St, DD