Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138113 RGBV 610 A2 CURVA REGOLABILE - 7138113

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138113 RGBV 610 A2 CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Innenradius - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196258499

Artikelnummer

OBO7138113

Herstellernummer

7138113

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7138113 - RGBV 610 A2 CURVA REGOLABILE