OBO BETTERMANN - OBO7128835 DFB 45 200 FS COPERCHIO CURVA 45 - 7128835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196249916
Artikelnummer
OBO7128835
Herstellernummer
7128835
Hersteller
OBO
Winkel:
45°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


