Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7099726 SL 42 150 ALU PASSERELLA TRAVERSINI, NAV - 7099726

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7099726 SL 42 150 ALU PASSERELLA TRAVERSINI, NAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 2 M

EAN

4012196509911

Artikelnummer

OBO7099726

Herstellernummer

7099726

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

2000 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

250 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.48 kg/m

Steigetrasse:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

100 N/m

Passerella a scaletta per impianti navali con longherone laterale forato con bordo di altezza pari a 25 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso.