OBO BETTERMANN - OBO7097433 SL 62 300 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA - 7097433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196980420
Artikelnummer
OBO7097433
Herstellernummer
7097433
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


