OBO BETTERMANN - OBO7097425 SL 62 200 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA - 7097425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 40 mm
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196980369
Artikelnummer
OBO7097425
Herstellernummer
7097425
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


