OBO BETTERMANN - OBO7097417 SL 62 150 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 40 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
4012196980307
Artikelnummer
OBO7097417
Herstellernummer
7097417
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
3.25 kg/m


