OBO BETTERMANN - OBO7097409 SL 62 100 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196980246
Artikelnummer
OBO7097409
Herstellernummer
7097409
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


