OBO BETTERMANN - OBO7097158 SL 42 200 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA - 7097158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 25 mm
Packung
2 M
EAN
4012196507078
Artikelnummer
OBO7097158
Herstellernummer
7097158
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.33 kg/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
360 N/m


