Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7097115 SL 42 075 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7097115 SL 42 075 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 M

EAN

4012196506897

Artikelnummer

OBO7097115

Herstellernummer

7097115

Hersteller

OBO

Breite:

75 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

25 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

250 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.14 kg/m

Steigetrasse:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

360 N/m

Passerella per impianti navali con longherone laterale forato con bordo di altezza pari a 25 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.