OBO BETTERMANN - OBO7002653 RAA 120 FS DERIVAZIONE LATERALE A T - 7002653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196819850
Artikelnummer
OBO7002653
Herstellernummer
7002653
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


