OBO BETTERMANN - OBO6408729 RONDELLA - 6408729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 11 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 34 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Packung
100 ST
EAN
4012196480081
Artikelnummer
OBO6408729
Herstellernummer
6408729
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
11 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
34 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


