OBO BETTERMANN - OBO6408710 RONDELLA - 6408710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 9 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 28 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
4012196480012
Artikelnummer
OBO6408710
Herstellernummer
6408710
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
9 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
28 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


