OBO BETTERMANN - OBO6407528 FRS 10X25 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Packung
50 ST
EAN
4012196201792
Artikelnummer
OBO6407528
Herstellernummer
6407528
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Mit Mutter:
ja
Vite a testa tonda con dado e rondella M10x25, St, F


