Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6407048 FRS 8X35 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407048

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6407048 FRS 8X35 F BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196201433

Artikelnummer

OBO6407048

Herstellernummer

6407048

Hersteller

OBO

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

35 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Zink

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6407048 - FRS 8X35 F VITE TESTA TONDA