Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406963 FRS 8X16 F 88 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406963

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406963 FRS 8X16 F 88 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196201259

Artikelnummer

OBO6406963

Herstellernummer

6406963

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Vite a testa tonda con dado e rondella M8x16, St, F