Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406254 FRS 12X25 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406254

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406254 FRS 12X25 F BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196200054

Artikelnummer

OBO6406254

Herstellernummer

6406254

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con dado e rondella M12x25, St, F