OBO BETTERMANN - OBO6406133 FRSB 6X12 VZ G BULLONE CON TESTA TONDA - 6406133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4012195059561
Artikelnummer
OBO6406133
Herstellernummer
6406133
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Mutter:
ja


