Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364871 TPSA 145 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6364871

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364871 TPSA 145 A2 SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Breite - 145 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196637928

Artikelnummer

OBO6364871

Herstellernummer

6364871

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

145 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Braccio parete + profilo / perfilTP, profilo aplicac.como e la piazza, B145mm, acciaio inox 1.4301, VA, 1.4301