OBO BETTERMANN - OBO6364209 TPSA 245 FS SUPPORTO PARETE TP - 6364209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 245 mm
Breite - 245 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196637485
Artikelnummer
OBO6364209
Herstellernummer
6364209
Hersteller
OBO
Länge:
245 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
9001


