OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS SUPPORTO PARETE TP - 6364101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 145 mm
Breite - 145 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196637423
Artikelnummer
OBO6364101
Herstellernummer
6364101
Hersteller
OBO
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


