OBO BETTERMANN - OBO6290456 ISS160160APKTS PIASTRA SUPPORTO - 6290456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 216 mm
Plattenbreite - 160 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196427451
Artikelnummer
OBO6290456
Herstellernummer
6290456
Hersteller
OBO
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
216 mm
Plattenbreite:
160 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


