Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290416 ISS160160BP FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290416

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290416 ISS160160BP FLANGIA DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 8 mm

  • Einstellbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191499

Artikelnummer

OBO6290416

Herstellernummer

6290416

Hersteller

OBO

Höhe:

8 mm

Einstellbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9006

Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290416 - ISS160160BP PIASTRA PAVIMENTO