OBO BETTERMANN - OBO6249846 KSR40040 ANELLO PROTEZIONE BORDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Leitungsführungskanal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Bauform - Spritzgussteil
Packung
5 ST
EAN
4012196018833
Artikelnummer
OBO6249846
Herstellernummer
6249846
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
44 mm
Breite:
47.7 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
grau
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6249846 - KSR40040 ANELLO PROT. 40X40MM PVC


