OBO BETTERMANN - OBO6249844 KSR20030 ANELLO PROTEZIONE BORDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Leitungsführungskanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Bauform - Spritzgussteil
Packung
5 ST
EAN
4012196018710
Artikelnummer
OBO6249844
Herstellernummer
6249844
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
34 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
28 mm
Farbe:
grau
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6249844 - KSR20030 ANELLO PROT. 20X30MM PVC