OBO BETTERMANN - OBO6191355 WDK100230RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 230 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 19702 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 M
EAN
4012195042303
Artikelnummer
OBO6191355
Herstellernummer
6191355
Hersteller
OBO
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19702 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


