Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6120079 STD-D3S SRO1 SCHUKO 33?, SINGOLA - 6120079

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6120079 STD-D3S SRO1 SCHUKO 33?, SINGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - rot

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012197255633

Artikelnummer

OBO6120079

Herstellernummer

6120079

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

rot

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3001

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Presa OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6120079 - STD-D3S SRO1 PRESA SCHUKO VDE 33