Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6108010 UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA - 6108010

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6108010 UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingang - 5-polig

  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung - ja

  • Anzahl der Eingangsstromkreise - 1

  • Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²

  • Anschlussart - Stecksystem

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195122289

Artikelnummer

OBO6108010

Herstellernummer

6108010

Hersteller

OBO

Eingang:

5-polig

Geeignet für Durchgangsverdrahtung:

ja

Anzahl der Eingangsstromkreise:

1

Querschnitt der Anschlussleitung:

4 mm²

Anschlussart:

Stecksystem

Anzahl der Abgriffe je Phase:

2

Farbe des Steckverbindersystems:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ripartitore di corrente per pavimenti doppi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6108010 - UVS-6S6W2 DISTRIBUTORE ENERGIA