Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6105258 SUPPORTO MULTIM., XLR, 3-PIN - 6105258

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6105258 SUPPORTO MULTIM., XLR, 3-PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - XLR

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196102105

Artikelnummer

OBO6105258

Herstellernummer

6105258

Hersteller

OBO

Verwendung:

XLR

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Supporto multimediale con una presa di collegamento XLR, uscita cavo diritta, senza campo di siglatura, connettore XLR tripolare con attacco a vite. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.