Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6104925 MTG-U3A F SWGR1 SUPPORTO USB 3.0 AA - 6104925

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6104925 MTG-U3A F SWGR1 SUPPORTO USB 3.0 AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - USB

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195899709

Artikelnummer

OBO6104925

Herstellernummer

6104925

Hersteller

OBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

USB

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Componenti per sistemi di comunicazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6104925 - MTG-U3A F SWGR1 PRESA USB