Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PASSERELLA - 6075024

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195247135

Artikelnummer

OBO6075024

Herstellernummer

6075024

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

4560 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.77 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075024 - LTS 100 FS PASSERELLA ASOLATA