Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA - 6075005

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196936014

Artikelnummer

OBO6075005

Herstellernummer

6075005

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2200 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.5 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075005 - LTS 50 FT PASSERELLA ASOLATA