Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075000 LTS 50 FS PASSERELLA - 6075000

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075000 LTS 50 FS PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2200 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196935956

Artikelnummer

OBO6075000

Herstellernummer

6075000

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2200 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

1.36 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075000 - LTS 50 FS PASSERELLA ASOLATA