Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6064884 SKSU 130 FT PASSERELLA SKSU - 6064884

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6064884 SKSU 130 FT PASSERELLA SKSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 32800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196397990

Artikelnummer

OBO6064884

Herstellernummer

6064884

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

32800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

6.94 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6064884 - SKSU 130 FT Passerella chiusa