Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6064559 MKSU 820 FT PASSERELLA PORTACAVI CHIUSA - 6064559

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6064559 MKSU 820 FT PASSERELLA PORTACAVI CHIUSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195806066

Artikelnummer

OBO6064559

Herstellernummer

6064559

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

18600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

3.34 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1.5...2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

500 N/m

MKSU 85 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 85 mm.