OBO BETTERMANN - OBO6064435 SKSU 640 FT PASSERELLA SKSU - 6064435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195069874
Artikelnummer
OBO6064435
Herstellernummer
6064435
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


