Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6063950 SKSU 640 FS PASSERELLA SKSU - 6063950

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6063950 SKSU 640 FS PASSERELLA SKSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195060413

Artikelnummer

OBO6063950

Herstellernummer

6063950

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

6.39 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6063950 - SKSU 640 FS PASSERELLA CHIUSA