OBO BETTERMANN - OBO6063454 SKSU 130 FS PASSERELLA SKSU - 6063454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 32800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196395354
Artikelnummer
OBO6063454
Herstellernummer
6063454
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


