Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6063225 MKSU 640 FS PASSERELLA MKSU - 6063225

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6063225 MKSU 640 FS PASSERELLA MKSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196063796

Artikelnummer

OBO6063225

Herstellernummer

6063225

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

4.26 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6063225 - MKSU 640 FS PASSERELLA CHIUSA